Pepperl Fuchs - Ultrasoniques UGB-18GM50-255-2E3 - 193008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la longueur - 20...60 mm
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
type de tension - DC
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143020393
Réf. Sonepar
01129193008
Réf. Fournisseur
193008
Marque
Pepperl Fuchs
plage de mesure de la longueur:
20...60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
type de tension:
DC
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture (NC)
longueur du capteur:
53 mm
diamètre du capteur:
18 mm
courant à vide:
60 mA
température ambiante:
0...60 °C
matériau de la surface active du capteur:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
PVC
pays de fabrication:
SINGAPOUR


