En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Vision industrielle PCV80-F200-B17-V1D - 244538

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Vision industrielle PCV80-F200-B17-V1D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'interface - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de fixation - avec vis

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143039685

Réf. Sonepar

01129244538

Réf. Fournisseur

244538

Marque

Pepperl Fuchs

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP67

type de fixation:

avec vis

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Tête de lecture pour système de positionnement 80mm Profinet