Pepperl Fuchs - Vision industrielle PXV100A-F200-B28-V1D - 296169

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 70 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 50 mm
pays de fabrication - VIETNAM
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143291861
Réf. Sonepar
01129296169
Réf. Fournisseur
296169
Marque
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
50 mm
pays de fabrication:
VIETNAM
Tête de lecture pour système de positionnement 100mm


