En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Vision industrielle PXV100A-F200-B28-V1D-6011 - 298410

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Vision industrielle PXV100A-F200-B28-V1D-6011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143292134

Réf. Sonepar

01129298410

Réf. Fournisseur

298410

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

50 mm

Tête de lecture pour système de positionnement 100mm