En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Vision industrielle VLM350-F280-R4-1101 - 284586-100004

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Vision industrielle VLM350-F280-R4-1101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 38 mm

  • hauteur du capteur - 85 mm

  • longueur du capteur - 55 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143159215

Réf. Sonepar

01129002892

Réf. Fournisseur

284586-100004

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

38 mm

hauteur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

55 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

indice de protection (IP):

IP67

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Comparateur de profil 60-350mm résolution: 752 x 480 pixels 2x PNP laser M12 8b