Non retournable

Performance in Lighting - A0406/2-02 Supp.Double Poteaux - 14084202 - 14084202

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - A0406/2-02 Supp.Double Poteaux - 14084202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - embout

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout côté lampes - 120 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944033154

Réf. Sonepar

00117403315

Réf. Fournisseur

14084202

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

embout

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout côté lampes:

120 mm

diamètre du fin bout côté mât:

120 mm

nombre de bras de la rehausse:

2

pays de fabrication:

ITALIE

A0406/2-02 Supp.Double Poteaux - 14084202

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting