Performance in Lighting - A0660/2-94 SUP.POTEAU 2xGUELL2 - 14174194 - 14174194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 32 mm
profondeur - 38 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944074522
Réf. Sonepar
00117407452
Réf. Fournisseur
14174194
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
32 mm
profondeur:
38 mm
hauteur:
15 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
76 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
2
poids:
3 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation- Joint en silicone anti vieillissement- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm- Vis de fixation en acier inoxydable- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)- Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter notre service des ventes
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


