Performance in Lighting - A0668/1-94 SUP.POTEAU 1xGUELL1 - 14453194 - 14453194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 23 mm
profondeur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944078261
Réf. Sonepar
00117407826
Réf. Fournisseur
14453194
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
23 mm
profondeur:
17 mm
hauteur:
19 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
76 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
poids:
1.8 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


