Performance in Lighting - A0671/1-94 SUP.POTEAU 1xGUELL3 - 14453794 - 14453794

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 24 mm
profondeur - 55 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944078407
Réf. Sonepar
00117407840
Réf. Fournisseur
14453794
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
24 mm
profondeur:
55 mm
hauteur:
18 mm
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
poids:
2.3 kg
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


