Performance in Lighting - Adattatore Insert+ 1 Wh1 - 310476 - - 310476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 85 mm
longueur - 255 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367630398
Réf. Sonepar
03660763039
Réf. Fournisseur
310476
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
85 mm
longueur:
255 mm
hauteur:
68 mm
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


