Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - Attache et console 40° simple pour poteau D60, pour Chip ovale 25 - 000802 - 000802

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - autre

  • diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm

  • diamètre du fin bout côté mât - 60 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367008029

Réf. Sonepar

00094000802

Réf. Fournisseur

000802

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

autre

diamètre du fin bout côté lampes:

60 mm

diamètre du fin bout côté mât:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

nombre de bras de la rehausse:

1

Attache et console 40° simple pour poteau D60, pour Chip ovale 25

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting