Performance in Lighting - BOX ALIM 1100W 1,8A-4CH DALI - 310988 - - 310988

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 144...144 V
courant de sortie - 4000...4000 mA
puissance de sortie - 1100...1100 W
indice de protection (IP) - IP66
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944121325
Réf. Sonepar
03660412132
Réf. Fournisseur
310988
Marque
Performance in Lighting
tension de sortie:
144...144 V
courant de sortie:
4000...4000 mA
puissance de sortie:
1100...1100 W
indice de protection (IP):
IP66
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
450 mm
largeur:
396 mm
hauteur:
156 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
consommation d'énergie:
1100 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


