Performance in Lighting - BOX ALIM 900W 1,4A-3CH - 14474094 - - 14474094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1400...1400 mA
puissance de sortie - 900...900 W
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 510 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944106322
Réf. Sonepar
00117410632
Réf. Fournisseur
14474094
Marque
Performance in Lighting
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
1400...1400 mA
puissance de sortie:
900...900 W
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
510 mm
largeur:
430 mm
hauteur:
170 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
900 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


