Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat M Blanc - 310450 - 310450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat M Blanc - 310450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 208 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367620924

Réf. Sonepar

05592762092

Réf. Fournisseur

310450

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

208 mm

largeur:

54 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

Cadre pour la personnalisation Mimik 20 Flat M Blanc

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting