Performance in Lighting - CLICK 21 2x58W 220/240V-50/60Hz - GW80786 - GW80786

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 58 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1590 mm

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564758285

Réf. Sonepar

00047003312

Réf. Fournisseur

GW80786

Marque

Performance in Lighting

puissance du système:

58 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1590 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=26 mm

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

21

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

58...58 W

facteur de puissance (cos phi):

220

largeur:

135 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

CLICK 21 - RÉFLECTEUR EXTENSIF - BALLAST ÉLECTRONIQUE - 2x58W FD G13 220/240V-50/60Hz IP65 -

Les Atouts de la gamme:

Luminaire étanche à l'eau à usage professionnel en polycarbonate avec blindage transparent. Les versions à deux lampes peuvent être montées dans un corps à lampe unique, assurant des performances et une compacité optimales. Adapté pour usage industriel ou commercial..

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting