Performance in Lighting - Console Nikko+ 21 Antrac - 000402 - - 000402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 209 mm
longueur - 214 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367004021
Réf. Sonepar
00094000402
Réf. Fournisseur
000402
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
209 mm
longueur:
214 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


