Non retournable

Performance in Lighting - Console Nikko+ 21 Gr/Met - 000401 - - 000401

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Console Nikko+ 21 Gr/Met - 000401                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 209 mm

  • longueur - 214 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367004014

Réf. Sonepar

00094000401

Réf. Fournisseur

000401

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

209 mm

longueur:

214 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Console Nikko+ 21 Gr/Met - 000401

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting