Non retournable

Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat b GR94 - 3106886 - - 3106886

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat b GR94 - 3106886                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 132 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367695243

Réf. Sonepar

03660769524

Réf. Fournisseur

3106886

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

132 mm

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

53.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

ITALIE

Cover Mimik 10 flat b GR94 - 3106886

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting