Performance in Lighting - Cover Mimik 10 flat m AN96 - 310919 - - 310919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - anthracite
longueur - 132 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367663297
Réf. Sonepar
03660766329
Réf. Fournisseur
310919
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
longueur:
132 mm
largeur:
133 mm
hauteur/profondeur:
53.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


