Performance in Lighting - DALI CONVERTER A+ PW - 3119400 - - 3119400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unité de contrôle
mode de commande - DALI
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 3.5 mm
avec cadre/support de montage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367736670
Réf. Sonepar
03660773667
Réf. Fournisseur
3119400
Marque
Performance in Lighting
modèle:
unité de contrôle
mode de commande:
DALI
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
3.5 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
3.5 mm
hauteur:
11.6 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting