Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC. - 3116299 - 3116299

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC. - 3116299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 260...520 V

  • courant de sortie - 1400...1400 mA

  • puissance de sortie - 1500...1500 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • pas de variation - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367725407

Réf. Sonepar

03660772540

Réf. Fournisseur

3116299

Marque

Performance in Lighting

tension de sortie:

260...520 V

courant de sortie:

1400...1400 mA

puissance de sortie:

1500...1500 W

indice de protection (IP):

IP66

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

544 mm

largeur:

149 mm

hauteur:

146.5 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Oui

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier métallique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

consommation d'énergie:

1592 W

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

DRIVER BOX 1500-1,4A-1+1+1CH-DMX ACC.

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting