Non retournable

Performance in Lighting - ELIA FL L3 150W 840 60° DALI - GWF1101RH840 - GWF1101RH840

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA FL L3 150W 840 60° DALI - GWF1101RH840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035593666

Réf. Sonepar

08356559366

Réf. Fournisseur

GWF1101RH840

Marque

Performance in Lighting

ELIA FL L3 150W 840 60° DALI - GWF1101RH840

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting