Non retournable

Performance in Lighting - ELIA FL M3 100W 830 60° ON/OFF - GWF1100NH830 - GWF1100NH830

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA FL M3 100W 830 60° ON/OFF - GWF1100NH830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035593468

Réf. Sonepar

08356559346

Réf. Fournisseur

GWF1100NH830

Marque

Performance in Lighting

ELIA FL M3 100W 830 60° ON/OFF - GWF1100NH830

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting