Performance in Lighting - ELIA FL S3 50W 830 60° ON/OFF - GWF1100HH830 - GWF1100HH830

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA FL S3 50W 830 60° ON/OFF - GWF1100HH830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035593376

Réf. Sonepar

08356559337

Réf. Fournisseur

GWF1100HH830

Marque

Performance in Lighting

ELIA FL S3 50W 830 60° ON/OFF

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.