fin de vie

Performance in Lighting - ELIA HL M3 150W 840 60° ON/OFF - GWF1000NH840

CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA HL M3 150W 840 60° ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ELIA HL

EAN

8034035593000

Réf. Sonepar

08356559300

Réf. Fournisseur

GWF1000NH840

Marque

Performance in Lighting

ELIA HL M3 150W 840 60° ON/OFF

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.