fin de vie

Performance in Lighting - ELIA HL M3 150W 840 90° DALI - GWF1001NL840

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - ELIA HL M3 150W 840 90° DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ELIA HL

EAN

8034035593161

Réf. Sonepar

08356559316

Réf. Fournisseur

GWF1001NL840

Marque

Performance in Lighting

ELIA HL M3 150W 840 90° DALI

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.