Performance in Lighting - GUELL 4/A40/W Proj LED asymétrique 1/10V-IP66-IK07-430W-41354lm-3000K - 06210294 - 06210294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 43532 lm
puissance du système - 430 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944086174
Réf. Sonepar
00117408617
Réf. Fournisseur
06210294
Marque
Performance in Lighting
flux lumineux utile:
43532 lm
puissance du système:
430 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
430...430 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
43532...43532 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
570 mm
hauteur/profondeur:
330 mm
longueur:
630 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


