Non retournable

Performance in Lighting - GUELL2.5+ grille de protection IK10 RAL anthracite - LTF1A5603 - LTF1A5603

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - GUELL2.5+ grille de protection IK10 RAL anthracite - LTF1A5603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • largeur - 380 mm

  • longueur - 380 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367752960

Réf. Sonepar

08356775296

Réf. Fournisseur

LTF1A5603

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

largeur:

380 mm

longueur:

380 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

GUELL2.5+ grille de protection IK10 RAL anthracite - LTF1A5603

Les Atouts de la gamme:

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de :- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)- Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit- Réflecteur aux performances très élevées, en aluminium très pur 99,99 %, anodisé et brillanté, sans irisation- Joint en silicone anti vieillissement- Presse-étoupe M20x1,5 pour câbles Ø10–Ø14 mm- Vis de fixation en acier inoxydable- Clips imperdables en aluminium avec ressort inox- Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse- Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof)- Consultez notre service des ventes pour d'autres températures de couleur (CCT) et indice de rendu chromatiques (IRC)- Pour un dispositif de protection contre les surtensions intégré (SPD) contre les surtensions du secteur jusqu'à 10 kV, consulter notre service des ventes

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting