Non retournable

Performance in Lighting - Kit étrier extra-rotation pour TYK+30 - 3108558 - 3108558

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Kit étrier extra-rotation pour TYK+30 - 3108558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 179 mm

  • longueur - 244.5 mm

  • hauteur - 198 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367701005

Réf. Sonepar

03660770100

Réf. Fournisseur

3108558

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

179 mm

longueur:

244.5 mm

hauteur:

198 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit étrier extra-rotation pour TYK+30 - 3108558

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting