Non retournable

Performance in Lighting - KIT FLAP XEPI 62 BK81 - 3116072 - - 3116072

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - KIT FLAP XEPI 62 BK81 - 3116072                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 0.155 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833115537

Réf. Sonepar

03660311553

Réf. Fournisseur

3116072

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

0.155 mm

largeur:

0.155 mm

hauteur/profondeur:

0.06 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

BELGIQUE

KIT FLAP XEPI 62 BK81 - 3116072

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting