Performance in Lighting - KIT LOUV XEPI 62 BK81 - 3116075 - - 3116075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 0.045 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833115568
Réf. Sonepar
03660311556
Réf. Fournisseur
3116075
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
0.045 mm
largeur:
0.045 mm
hauteur/profondeur:
0.018 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


