Non retournable

Performance in Lighting - Kit Snoot Tyk+20 - 3107466 - - 3107466

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Kit Snoot Tyk+20 - 3107466                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 174 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367699692

Réf. Sonepar

03660769969

Réf. Fournisseur

3107466

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

174 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

autre

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

ITALIE

Kit Snoot Tyk+20 - 3107466

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting