Non retournable

Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 62 WH87 - 3117304 - - 3117304

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 62 WH87 - 3117304                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367730531

Réf. Sonepar

03660773053

Réf. Fournisseur

3117304

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

0.045 mm

largeur:

0.045 mm

hauteur/profondeur:

0.035 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

BELGIQUE

KIT VISOR ASYM XEPI 62 WH87 - 3117304

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting