Non retournable

Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 90 BK81 - 3116070 - - 3116070

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 90 BK81 - 3116070                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833115513

Réf. Sonepar

03660311551

Réf. Fournisseur

3116070

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

0.075 mm

largeur:

0.075 mm

hauteur/profondeur:

0.057 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

BELGIQUE

KIT VISOR ASYM XEPI 90 BK81 - 3116070

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting