Performance in Lighting - KIT VISOR ASYM XEPI 90 WH87 - 3117300 - - 3117300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - asymétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367730494
Réf. Sonepar
03660773049
Réf. Fournisseur
3117300
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
asymétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
0.075 mm
largeur:
0.075 mm
hauteur/profondeur:
0.057 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


