Performance in Lighting - KIT VISOR XEPI 62 BK81 - 3116073 - - 3116073
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 0.045 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833115544
Réf. Sonepar
03660311554
Réf. Fournisseur
3116073
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
0.045 mm
largeur:
0.045 mm
hauteur/profondeur:
0.035 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
pays de fabrication:
BELGIQUE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


