Non retournable

Performance in Lighting - MICROWAVE MOTION SENSOR A+ PW - 3119401 - - 3119401

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - MICROWAVE MOTION SENSOR A+ PW - 3119401                -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • mode de commande - autre

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 7 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367736687

Réf. Sonepar

03660773668

Réf. Fournisseur

3119401

Marque

Performance in Lighting

modèle:

autre

mode de commande:

autre

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

7 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

7 mm

hauteur:

3 mm

pays de fabrication:

CHINE

MICROWAVE MOTION SENSOR A+ PW - 3119401 -

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting