Performance in Lighting - Nikko+ 21 1X60W Gr/Met - 002001 - - 002001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 130 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367020014
Réf. Sonepar
00094002001
Réf. Fournisseur
002001
Marque
Performance in Lighting
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
130 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
ITALIE
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur d'effet stroboscopique SVM:
21
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
213 mm
hauteur/profondeur:
148 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil pour installation en applique, au plafond et sur poteaux, pour intérieur et extérieur, composé de: Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression et peint / Diffuseur en verre pressé et satiné à l’intérieur, solidaire avec le cercle / Platine porte-composants faisant office de réflecteur en aluminium / Joint en polymère expansé / Vis de fermeture en acier inox
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


