Performance in Lighting - Ombra 1500 60 Ell 830 Dali - 305857 - - 305857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 54 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
montage mural - Oui
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367661170
Réf. Sonepar
03660766117
Réf. Fournisseur
305857
Marque
Performance in Lighting
puissance du système:
54 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
montage mural:
Oui
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance de lampe acceptée:
54...54 W
facteur de puissance (cos phi):
1500
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


