Performance in Lighting - OTR Cabl 2,0M 1,5Steel S-9000/211-2 - 310643 - 310643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
longueur - 2000 mm
diamètre - 1.5 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833092050
Réf. Sonepar
03660309205
Réf. Fournisseur
310643
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
longueur:
2000 mm
diamètre:
1.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


