Performance in Lighting - Otr S-Tk 2M 9000-2/W-St - 310874 - - 310874

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
tension nominale (Un) - 230...400 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3520 W
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833093040
Réf. Sonepar
03660309304
Réf. Fournisseur
310874
Marque
Performance in Lighting
longueur:
2000 mm
tension nominale (Un):
230...400 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3520 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
aluminium
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
37.8 mm
hauteur:
31.4 mm
largeur d'encastrement:
31.4 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
37.8 mm
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.



