Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, anthracite, DALI - 3106079 - 3106079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
puissance de lampe acceptée - 15...15 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367693195
Réf. Sonepar
03660769319
Réf. Fournisseur
3106079
Marque
Performance in Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
facteur de puissance (cos phi):
20
Panneau LED:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


