Performance in Lighting - PLATINE 900W 1,4A-3CH - 14473601 - - 14473601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 900...900 W
indice de protection (IP) - IP20
convient pour utilisation à l’extérieur - Non
boîtier - boîtier métallique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944107763
Réf. Sonepar
00117410776
Réf. Fournisseur
14473601
Marque
Performance in Lighting
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
900...900 W
indice de protection (IP):
IP20
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
consommation d'énergie:
900 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


