Performance in Lighting - Pot d'encastrement dans le sol pour Cricket+ 15 - 3111136 - 3111136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 165 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367707991
Réf. Sonepar
03660770799
Réf. Fournisseur
3111136
Marque
Performance in Lighting
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
165 mm
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
360 mm
longueur d’encastrement:
360 mm
diamètre d'encastrement:
165 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
170 mm
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


