Non retournable

Performance in Lighting - Pot d'encastrement dans le sol pour Cricket+ 20 - 3111135 - 3111135

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Pot d'encastrement dans le sol pour Cricket+ 20 - 3111135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 244 mm

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367707984

Réf. Sonepar

03660770798

Réf. Fournisseur

3111135

Marque

Performance in Lighting

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

244 mm

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

450 mm

longueur d’encastrement:

450 mm

diamètre d'encastrement:

244 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

350 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Pot d'encastrement dans le sol pour Cricket+ 20 - 3111135

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting