Performance in Lighting - Pot Encastrement Cricket+15 - 310331 - - 310331

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Pot Encastrement Cricket+15 - 310331                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • diamètre max. de luminaire - 180 mm

  • matériau - plastique

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367938333

Réf. Sonepar

05592310331

Réf. Fournisseur

310331

Marque

Performance in Lighting

application:

autre

diamètre max. de luminaire:

180 mm

matériau:

plastique

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

diamètre d'encastrement:

165 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

170 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Pot Encastrement Cricket+15 - 310331

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting