Non retournable

Performance in Lighting - Poteau Bliz H1000 Gris - 315025 - - 315025

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Poteau Bliz H1000 Gris - 315025                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 1 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • forme étagée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367614442

Réf. Sonepar

05592761444

Réf. Fournisseur

315025

Marque

Performance in Lighting

longueur totale:

1 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

forme étagée:

Non

couleur:

gris

hauteur de point lumineux:

1 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Poteau Bliz H1000 Gris - 315025

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting