Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 27 H265 Gr/Met - 000425 - - 000425

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 27 H265 Gr/Met - 000425                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 0.297 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • forme étagée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367004250

Réf. Sonepar

00094000425

Réf. Fournisseur

000425

Marque

Performance in Lighting

longueur totale:

0.297 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

forme étagée:

Non

couleur:

gris

hauteur de point lumineux:

0.297 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Poteau Nikko+ 27 H265 Gr/Met

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting