Non retournable

Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 45 H410 Gr/Met - 000445 - - 000445

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Poteau Nikko+ 45 H410 Gr/Met - 000445                                    -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 0.444 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • matériau - aluminium

  • forme étagée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367004458

Réf. Sonepar

00094000445

Réf. Fournisseur

000445

Marque

Performance in Lighting

longueur totale:

0.444 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau:

aluminium

forme étagée:

Non

couleur:

gris

hauteur de point lumineux:

0.444 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ITALIE

Poteau Nikko+ 45 H410 Gr/Met - 000445

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting