Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - Projecteur architectural TYK+15 Visière tubulaire RAL Noir - LTS1A3571 - LTS1A3571

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Projecteur architectural TYK+15 Visière tubulaire RAL Noir - LTS1A3571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur de tube protecteur

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 10 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035159503

Réf. Sonepar

08356515950

Réf. Fournisseur

LTS1A3571

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

réflecteur de tube protecteur

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

10 °

couleur:

noir

diamètre:

142 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Projecteur architectural TYK+15 Visière tubulaire RAL Noir

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting